Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 2090 Schlagschraubendreher 90 Nm, 5/16 x 142 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 2090 Schlagschraubendreher 90 Nm, 5/16 x 142 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05072014001

  • Anschlussmaß - 5/16 Zoll

  • Gesamtlänge - 145 mm

  • T-Griff - Nein

  • Flexibel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288180926

Sonepar Artikelnummer

120618196

Hersteller Artikelnummer

05072014001

Hersteller Typ

05072014001

Hersteller Artikel Nr.:

05072014001

Anschlussmaß:

5/16 Zoll

Gesamtlänge:

145 mm

T-Griff:

Nein

Flexibel:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.573 kg

2090 Schlagschraubendreher 90 Nm. Zum Lösen und Anziehen von Schrauben ohne Einsatz von Maschinen. Schlagende Kraft wird in eine Drehbewegung umgesetzt. Besonders hoher Wirkungsgrad durch robuste Doppelkurvenkonstruktion. Mit 5/16'' Innensechskant-Aufnahme. Hochwertiger Wera Schlagdreher, der auch ohne den Einsatz von Maschinen allein durch Schlagkraft feste Verbindungen löst. Die Wera Schlagdreher haben einen besonders hohen Wirkungsgrad durch ihre robuste Doppelkurvenkonstruktion. Schlagende Kraft wird in eine Drehbewegung umgesetzt. Erspart den Einsatz von Druckluftgeräten. Für Schrauben M 4-M 8. Abtrieb: 5/16''-Innensechskant.