Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 247 Einpoliger Spannungsprüfer, 0,5 x 3 x 70 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 247 Einpoliger Spannungsprüfer, 0,5 x 3 x 70 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05005655001

  • Prüfart - 1-polig

  • Spannungsanzeige - Glimmlampe

  • Spannungsmessbereich - 150 .. 250 V

  • Drehfeldrichtungsanzeige - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013288002686

Sonepar Artikelnummer

120279753

Hersteller Artikelnummer

05005655001

Hersteller Typ

05005655001

Hersteller Artikel Nr.:

05005655001

Prüfart:

1-polig

Spannungsanzeige:

Glimmlampe

Spannungsmessbereich:

150 .. 250 V

Drehfeldrichtungsanzeige:

Nein

Durchgangsprüfung:

Nein

Durchgangsanzeige:

optisch

Widerstandsmessbereich:

0 kOhm

Widerstandsmessung:

0 Ohm

Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:

Nein

Länge:

140 mm

Klingenlänge:

70 mm

Klingenbreite:

3 mm

Interne Grundlast:

Nein

Last zuschaltbar:

Nein

Einpolige Phasenanzeige:

Ja

Berührungslose Spannungserkennung:

Nein

Momentanwertspeicher (Data Hold):

Nein

Prüfspitzenschutz:

Nein

Messstellenbeleuchtung:

Nein

Verwendbar bei Niederschlägen:

Nein

Stromversorgung:

vom Prüfobjekt (ohne Batterie)

Messkreiskategorie:

ohne

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.028 kg

Einpoliger Phasenprüfer bis 250 V Wechselspannung. Kraftform Griff mit stabilem Ansteckclip. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Einpoliger Phasenprüfer bis 250 V Wechselspannung. Mit praktischem Ansteckclip.