WERA - 3/8-Antrieb, 8100 SB 6 Zyklop Speed-Knarrensatz 3/8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05004046001
Anschlussmaß - 3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse - 9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 0
Gesamtzahl der Werkzeuge - 29
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288173911
Sonepar Artikelnummer
120536065
Hersteller Artikelnummer
05004046001
Hersteller Typ
05004046001
Hersteller Artikel Nr.:
05004046001
Anschlussmaß:
3/8 Zoll
Anzahl der Stecknüsse:
9
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
29
Verpackung:
Tasche
Anschlussmaß:
9.53 mm
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041200
Gewicht:
1.677 kg


