WERA - 3/8''-Verbindungsteil, 780 B/1 S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05344511001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 30 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288113450
Sonepar Artikelnummer
120618620
Hersteller Artikelnummer
05344511001
Hersteller Typ
05344511001
Hersteller Artikel Nr.:
05344511001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.038 kg


