WERA - 3/8-Verbindungsteil, 780 B/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042665001
Anschlussmaß - sonstige
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 30 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288007988
Sonepar Artikelnummer
120618621
Hersteller Artikelnummer
05042665001
Hersteller Typ
05042665001
Hersteller Artikel Nr.:
05042665001
Anschlussmaß:
sonstige
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
30 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
8 mm
Geprüft nach ISO 3316:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.039 kg


