WERA - 3/8 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 784 B/1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042755001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 43 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288008039
Sonepar Artikelnummer
120618607
Hersteller Artikelnummer
05042755001
Hersteller Typ
05042755001
Hersteller Artikel Nr.:
05042755001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
43 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.041 kg


