WERA - 3/8 Verbindungsteil mit Schnellwechselfutter, 784 B/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05042765001
Anschlussmaß - sonstige
Vierkant - 10 mm (3/8 Zoll)
Länge - 50 mm
Schutzisoliert 1000 V - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288008046
Sonepar Artikelnummer
120618608
Hersteller Artikelnummer
05042765001
Hersteller Typ
05042765001
Hersteller Artikel Nr.:
05042765001
Anschlussmaß:
sonstige
Vierkant:
10 mm (3/8 Zoll)
Länge:
50 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Anschlussmaß:
8 mm
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.072 kg


