Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 300 Hex Drehmomentindikator, 2,5 x 2,0 Nm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 300 Hex Drehmomentindikator, 2,5 x 2,0 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05027911001

  • Anschlussmaß - sonstige

  • Anzugsdrehmoment - 2 Nm

  • Gesamtlänge - 170 mm

  • Elektronisch - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288096432

Sonepar Artikelnummer

120618071

Hersteller Artikelnummer

05027911001

Hersteller Typ

05027911001

Hersteller Artikel Nr.:

05027911001

Anschlussmaß:

sonstige

Anzugsdrehmoment:

2 Nm

Gesamtlänge:

170 mm

Elektronisch:

Nein

Isoliert:

Nein

Anschlussmaß:

6.3 mm

Stellgröße stetig:

Nein

Mit Skala:

Nein

Mit Signalton:

Ja

Geeignet für Verlängerung:

Nein

Mit Verlängerung:

Nein

Schraubendreher-Modell:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Gewicht:

125.62 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.126 kg

Drehmomentindikator mit fest eingestelltem und manipulationsgeschütztem Drehmoment. Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments. Nicht veränderbar und manipulationsgeschützt. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Wera Drehmomentschraubendreher mit festem Drehmoment für Innensechskant-Schrauben. Manipulationsgeschützt. Schlanke Sechskantklinge. Unbegrenztes Lösemoment zum Lösen festsitzender Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Hex-Plus Profil, bei dem rundgedrehte Schraubenköpfe vermieden werden. Die Black Point Spitze bietet hohen Korrosionsschutz und präzise Passgenauigkeit.