WERA - 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 15 IP x 3,0 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05028045001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 3 Nm
Gesamtlänge - 170 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288093424
Sonepar Artikelnummer
120618079
Hersteller Artikelnummer
05028045001
Hersteller Typ
05028045001
Hersteller Artikel Nr.:
05028045001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
3 Nm
Gesamtlänge:
170 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
124.13 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.124 kg


