WERA - 300 IP Drehmomentindikator TORX PLUS®, 8 IP x 1,2 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05028042001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 1.2 Nm
Gesamtlänge - 170 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288093431
Sonepar Artikelnummer
120618076
Hersteller Artikelnummer
05028042001
Hersteller Typ
05028042001
Hersteller Artikel Nr.:
05028042001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
1.2 Nm
Gesamtlänge:
170 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
116.36 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.116 kg


