WERA - 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 15 x 3,0 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027935001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 3 Nm
Gesamtlänge - 170 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288093363
Sonepar Artikelnummer
120618085
Hersteller Artikelnummer
05027935001
Hersteller Typ
05027935001
Hersteller Artikel Nr.:
05027935001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
3 Nm
Gesamtlänge:
170 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Nein
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
125 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.125 kg


