WERA - 300 TX Drehmomentindikator TORX®, TX 7 x 0,9 Nm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05027931001
Anschlussmaß - sonstige
Anzugsdrehmoment - 0.9 Nm
Gesamtlänge - 180 mm
Elektronisch - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288093332
Sonepar Artikelnummer
120618081
Hersteller Artikelnummer
05027931001
Hersteller Typ
05027931001
Hersteller Artikel Nr.:
05027931001
Anschlussmaß:
sonstige
Anzugsdrehmoment:
0.9 Nm
Gesamtlänge:
180 mm
Elektronisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Anschlussmaß:
6.3 mm
Stellgröße stetig:
Nein
Mit Skala:
Nein
Mit Signalton:
Ja
Geeignet für Verlängerung:
Nein
Mit Verlängerung:
Nein
Schraubendreher-Modell:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Gewicht:
117 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.117 kg


