WERA - 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,2 x 6,5 x 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032005001
Klingenbreite - 6.5 mm
Klingenstärke - 1.2 mm
Gesamtlänge - 255 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107367
Sonepar Artikelnummer
120615469
Hersteller Artikelnummer
05032005001
Hersteller Typ
05032005001
Hersteller Artikel Nr.:
05032005001
Klingenbreite:
6.5 mm
Klingenstärke:
1.2 mm
Gesamtlänge:
255 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
150 mm
Klingendurchmesser:
6 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
96 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.096 kg


