WERA - 3334 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 1,6 x 10 x 200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032007001
Klingenbreite - 10 mm
Klingenstärke - 1.6 mm
Gesamtlänge - 312 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107381
Sonepar Artikelnummer
120615471
Hersteller Artikelnummer
05032007001
Hersteller Typ
05032007001
Hersteller Artikel Nr.:
05032007001
Klingenbreite:
10 mm
Klingenstärke:
1.6 mm
Gesamtlänge:
312 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
200 mm
Klingendurchmesser:
9 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
192.34 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.192 kg


