WERA - 3335 Schlitz-Schraubendreher, Edelstahl, 0,8 x 4 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032003001
Klingenbreite - 4 mm
Klingenstärke - 0.8 mm
Gesamtlänge - 198 mm
Ausführung - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107343
Sonepar Artikelnummer
120615467
Hersteller Artikelnummer
05032003001
Hersteller Typ
05032003001
Hersteller Artikel Nr.:
05032003001
Klingenbreite:
4 mm
Klingenstärke:
0.8 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Ausführung:
gerade
Isoliert:
Nein
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
4 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
52.7 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.053 kg


