Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0,8 x 4,5 x 90 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 334 SK Schlitz-Schraubendreher, 0,8 x 4,5 x 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05007672001

  • Klingenbreite - 4.5 mm

  • Klingenstärke - 0.8 mm

  • Gesamtlänge - 98 mm

  • Ausführung - gerade

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288108050

Sonepar Artikelnummer

120615547

Hersteller Artikelnummer

05007672001

Hersteller Typ

05007672001

Hersteller Artikel Nr.:

05007672001

Klingenbreite:

4.5 mm

Klingenstärke:

0.8 mm

Gesamtlänge:

98 mm

Ausführung:

gerade

Isoliert:

Nein

Klingenlänge:

90 mm

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

Sechskant (hexagonal)

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Schlüsselweite (Antriebssechskant):

8 mm

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Gewölbte Klinge:

Nein

Ausführung Schaft:

Sechskant (hexagonal)

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

66.57 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.067 kg

Schraubendreher für Schlitzschrauben. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantklinge und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente. Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher mit Sechskantklinge. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Lasertip-Spitzen: Microraue Oberfläche, die sich im Schraubenkopf festbeißt. Dadurch weniger Ausrutscher, weniger Aufpressdruck notwendig. Mit Schlüsselhilfe zum Übertragen höherer Drehmomente. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen.