WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 10 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032052001
Größe (TX) - 10
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 161 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107497
Sonepar Artikelnummer
120615482
Hersteller Artikelnummer
05032052001
Hersteller Typ
05032052001
Hersteller Artikel Nr.:
05032052001
Größe (TX):
10
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
33.7 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.034 kg


