WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 15 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032053001
Größe (TX) - 15
Klingenlänge - 80 mm
Gesamtlänge - 178 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107503
Sonepar Artikelnummer
120615483
Hersteller Artikelnummer
05032053001
Hersteller Typ
05032053001
Hersteller Artikel Nr.:
05032053001
Größe (TX):
15
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
178 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
51.8 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.052 kg


