WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 20 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032054001
Größe (TX) - 20
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 198 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107510
Sonepar Artikelnummer
120615484
Hersteller Artikelnummer
05032054001
Hersteller Typ
05032054001
Hersteller Artikel Nr.:
05032054001
Größe (TX):
20
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
198 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
57.75 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.058 kg


