WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 25 x 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032055001
Größe (TX) - 25
Klingenlänge - 100 mm
Gesamtlänge - 205 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107527
Sonepar Artikelnummer
120615485
Hersteller Artikelnummer
05032055001
Hersteller Typ
05032055001
Hersteller Artikel Nr.:
05032055001
Größe (TX):
25
Klingenlänge:
100 mm
Gesamtlänge:
205 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
85 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.085 kg


