WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 30 x 115 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032057001
Größe (TX) - 30
Klingenlänge - 115 mm
Gesamtlänge - 220 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107541
Sonepar Artikelnummer
120615487
Hersteller Artikelnummer
05032057001
Hersteller Typ
05032057001
Hersteller Artikel Nr.:
05032057001
Größe (TX):
30
Klingenlänge:
115 mm
Gesamtlänge:
220 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
6 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
92 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.092 kg


