WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 40 x 130 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032058001
Größe (TX) - 40
Klingenlänge - 130 mm
Gesamtlänge - 242 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107558
Sonepar Artikelnummer
120615488
Hersteller Artikelnummer
05032058001
Hersteller Typ
05032058001
Hersteller Artikel Nr.:
05032058001
Größe (TX):
40
Klingenlänge:
130 mm
Gesamtlänge:
242 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
7 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
127.5 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.128 kg


