WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 8 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032050001
Größe (TX) - 8
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 141 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107473
Sonepar Artikelnummer
120615480
Hersteller Artikelnummer
05032050001
Hersteller Typ
05032050001
Hersteller Artikel Nr.:
05032050001
Größe (TX):
8
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
29 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.029 kg


