WERA - 3367 TORX® Schraubendreher, Edelstahl, TX 9 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05032051001
Größe (TX) - 9
Klingenlänge - 60 mm
Gesamtlänge - 141 mm
Mit Bohrung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288107480
Sonepar Artikelnummer
120615481
Hersteller Artikelnummer
05032051001
Hersteller Typ
05032051001
Hersteller Artikel Nr.:
05032051001
Größe (TX):
9
Klingenlänge:
60 mm
Gesamtlänge:
141 mm
Mit Bohrung:
Nein
Isoliert:
Nein
Klingendurchmesser:
4 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Gewicht:
31.35 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.031 kg


