WERA - 338/2 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug Set 2-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008100001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH - 0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ - 0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 2
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX - 0
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225658
Sonepar Artikelnummer
121067521
Hersteller Artikelnummer
05008100001
Hersteller Typ
05008100001
Hersteller Artikel Nr.:
05008100001
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Phillips PH:
0
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher Pozidriv PZ:
0
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher:
2
Anzahl der Schraubendreher Innensechsrund TX:
0
Gesamtzahl der Werkzeuge:
2
Werkstoff des Griffs:
Kunststoff
Griffausführung:
2-Komponenten
Kappe drehbar:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Verpackung:
ohne
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.117 kg


