WERA - 338 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug 04 x 25 x 81 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008101001
Klingenbreite - 2.5 mm
Klingenstärke - 0.4 mm
Gesamtlänge - 162 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225641
Sonepar Artikelnummer
121067522
Hersteller Artikelnummer
05008101001
Hersteller Typ
05008101001
Hersteller Artikel Nr.:
05008101001
Klingenbreite:
2.5 mm
Klingenstärke:
0.4 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
81 mm
Klingendurchmesser:
2.5 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Gewicht:
28 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.321 kg


