WERA - 338 Reihenklemmen-Betätigungswerkzeug 06 x 35 x 81 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008102001
Klingenbreite - 3.5 mm
Klingenstärke - 0.6 mm
Gesamtlänge - 162 mm
Isoliert - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288225788
Sonepar Artikelnummer
121067523
Hersteller Artikelnummer
05008102001
Hersteller Typ
05008102001
Hersteller Artikel Nr.:
05008102001
Klingenbreite:
3.5 mm
Klingenstärke:
0.6 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Isoliert:
Ja
Klingenlänge:
81 mm
Klingendurchmesser:
3.5 mm
Präzisionsausführung:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Griffausführung:
2-Komponenten
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:
Nein
Ausführung funkenarm:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Klemmeinrichtung:
Nein
Gewölbte Klinge:
Ja
Mit Abrollschutz:
Ja
Kappe drehbar:
Nein
Mit Schlagkappe:
Nein
Klingenmaterial:
sonstige
Gewicht:
32 g
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.361 kg


