Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 350 PH Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 0 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05008705001

  • Schraubsystem - Phillips PH

  • Größe - 0

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 60 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288003591

Sonepar Artikelnummer

120535887

Hersteller Artikelnummer

05008705001

Hersteller Typ

05008705001

Hersteller Artikel Nr.:

05008705001

Schraubsystem:

Phillips PH

Größe:

0

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

141 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

3 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Ausführung Schaft:

rund

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

27.5 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.028 kg

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Phillips. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Plus Griff für angenehm ergonomisches Arbeiten, bei dem Blasen und Schwielen vermieden werden. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.