Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 1,5 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 352 Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher, 1,5 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05022795001

  • Schlüsselweite - 1.5 mm

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 130 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288032577

Sonepar Artikelnummer

120615605

Hersteller Artikelnummer

05022795001

Hersteller Typ

05022795001

Hersteller Artikel Nr.:

05022795001

Schlüsselweite:

1.5 mm

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

130 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.019 kg

Sechskant-Kugelkopf-Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantklinge und Kugelkopf für sicheres Arbeiten auch in schwierigen Einbaulagen. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ''um die Ecke'' geschraubt werden kann. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.