Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 2 x 75 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 354 Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus, 2 x 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05023105001

  • Schlüsselweite - 2 mm

  • Klingenlänge - 75 mm

  • Gesamtlänge - 145 mm

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288003942

Sonepar Artikelnummer

120615598

Hersteller Artikelnummer

05023105001

Hersteller Typ

05023105001

Hersteller Artikel Nr.:

05023105001

Schlüsselweite:

2 mm

Klingenlänge:

75 mm

Gesamtlänge:

145 mm

Isoliert:

Nein

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Klingendurchmesser:

3 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Mit Kugelkopf:

Nein

Kappe drehbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.019 kg

Sechskant-Schraubendreher Hex-Plus. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Hex-Plus bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.