Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 355 PZ Kreuzschlitz-Schraubendreher, PZ 1 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05009310001

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 80 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288004031

Sonepar Artikelnummer

120535892

Hersteller Artikelnummer

05009310001

Hersteller Typ

05009310001

Hersteller Artikel Nr.:

05009310001

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

178 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

Ja

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Ausführung Schaft:

rund

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

54.96 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.055 kg

Schraubendreher für Kreuzschlitzschrauben Pozidriv. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Lasertip-Spitze für mehr Halt im Schraubenkopf. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher von Wera. Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, weiche Griffzonen für hohe Drehmomentübertragung für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Spitze von Wera Lasertip Schraubendrehern wird mit Laserstrahlen mikroskopisch fein aufgeraut. Diese raue Oberfläche ''beißt'' sich förmlich im Schraubenkopf fest. Das unbeabsichtigte Herausrutschen gehört der Vergangenheit an. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.