Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 355 Stubby PZ 1 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 355 Stubby PZ 1 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05008853001

  • Schraubsystem - Pozidriv PZ

  • Größe - 1

  • Ausführung - gerade

  • Klingenlänge - 25 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288212191

Sonepar Artikelnummer

120796255

Hersteller Artikelnummer

05008853001

Hersteller Typ

05008853001

Hersteller Artikel Nr.:

05008853001

Schraubsystem:

Pozidriv PZ

Größe:

1

Ausführung:

gerade

Klingenlänge:

25 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Isoliert:

Nein

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Antriebsvierkant/-sechskant:

ohne

Klingendurchmesser:

4.5 mm

Präzisionsausführung:

Nein

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Ausführung Schaft:

rund

Antriebsvierkant/-sechskant über die gesamte Klinge:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Antimagnetisch:

Nein

Klemmeinrichtung:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Mit Schlagkappe:

Nein

Klingenmaterial:

sonstige

Oberflächenschutz Klinge:

sonstige

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

35 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.035 kg

Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen. Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten. Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.