Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 367 Stubby TX 10 x 25 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 367 Stubby TX 10 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05008856001

  • Größe (TX) - 10

  • Klingenlänge - 25 mm

  • Gesamtlänge - 81 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288212245

Sonepar Artikelnummer

120796258

Hersteller Artikelnummer

05008856001

Hersteller Typ

05008856001

Hersteller Artikel Nr.:

05008856001

Größe (TX):

10

Klingenlänge:

25 mm

Gesamtlänge:

81 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

3.4 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

35 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.035 kg

Kurze kompakte Form für Arbeiten in engen Bauräumen. Ergonomischer 2-Komponenten Kraftform Griff für präzises Arbeiten. Klingen mit den Vorzügen der Wera Bit-Technologie. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Besonders kleiner Schraubendreher mit kurzer Klinge für schwer zugängliche Bereiche. Der 2-komponentige Kraftform Griff mit seiner praktischen Kombination aus Hart- und Weichzonen ermöglicht festes Zupacken und präzises Arbeiten. Die Klingen weisen alle Vorzüge der Wera Bit-Technologie auf. Spezielle Oberflächenvergütung der Klingen für hohen Korrosionsschutz und optimale Passgenauigkeit in der Schraube. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.