Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 367 TORX® BO Schraubendreher, TX 10 x 80 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 367 TORX® BO Schraubendreher, TX 10 x 80 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05138260001

  • Größe (TX) - 10

  • Klingenlänge - 80 mm

  • Gesamtlänge - 161 mm

  • Mit Bohrung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288025869

Sonepar Artikelnummer

120535907

Hersteller Artikelnummer

05138260001

Hersteller Typ

05138260001

Hersteller Artikel Nr.:

05138260001

Größe (TX):

10

Klingenlänge:

80 mm

Gesamtlänge:

161 mm

Mit Bohrung:

Ja

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

4 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

34.3 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.034 kg

Schraubendreher für Innen TORX Schrauben mit Sicherungsstift. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Bohrung im TORX Profil zum Lösen von sogenannten Sicherheitsverschraubungen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. TORX BO-Schrauben besitzen in ihrem Antriebsprofil einen vorstehenden Zapfen. Damit wird unerlaubtes Lösen verhindert, denn mit ''normalen'' TORX-Werkzeugen können diese Schrauben nicht betätigt werden. Nur spezielle TORX BO Werkzeuge weisen eine Bohrung auf, in die der Zapfen aufgenommen wird. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.