Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 367 TORX® Schraubendreher, TX 6 x 60 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 367 TORX® Schraubendreher, TX 6 x 60 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05028001001

  • Größe (TX) - 6

  • Klingenlänge - 60 mm

  • Gesamtlänge - 130 mm

  • Mit Bohrung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288004185

Sonepar Artikelnummer

120535903

Hersteller Artikelnummer

05028001001

Hersteller Typ

05028001001

Hersteller Artikel Nr.:

05028001001

Größe (TX):

6

Klingenlänge:

60 mm

Gesamtlänge:

130 mm

Mit Bohrung:

Nein

Isoliert:

Nein

Klingendurchmesser:

3.5 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

2-Komponenten

Ausführung Schaft:

rund

Mit Abrollschutz:

Ja

Kappe drehbar:

Nein

Durchgehende Klinge:

Nein

Gewicht:

20 g

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.020 kg

Schraubendreher für Innen TORX Schrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz. Hochwertiger Kraftform Plus Schraubendreher. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Profilen und Größenstempelung - zum einfachen und schnellen Finden des benötigten Werkzeugs. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz.