WERA - 368 Stubby # 01 x 25 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05008863001
Größe - 1
Klingenlänge - 25 mm
Isoliert - Nein
Klingenbreite - 4.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288212313
Sonepar Artikelnummer
120796265
Hersteller Artikelnummer
05008863001
Hersteller Typ
05008863001
Hersteller Artikel Nr.:
05008863001
Größe:
1
Klingenlänge:
25 mm
Isoliert:
Nein
Klingenbreite:
4.2 mm
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Kappe drehbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.036 kg


