WERA - 3817 VDE Kraftform Handhalter Stainless 9 x 98 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05003991001
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handgriff-Drehmoment-Schraubendreher
Zubehör - Ja
Gesamtlänge - 104 mm
Doppelseitig - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288220189
Sonepar Artikelnummer
121067520
Hersteller Artikelnummer
05003991001
Hersteller Typ
05003991001
Hersteller Artikel Nr.:
05003991001
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handgriff-Drehmoment-Schraubendreher
Zubehör:
Ja
Gesamtlänge:
104 mm
Doppelseitig:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
84661038
Gewicht:
0.067 kg


