WERA - 3867/4 TORX® BO Bits mit Bohrung, Edelstahl, TX 25 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071092001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe (TX) - 25
Gesamtlänge - 89 mm
Schraubsystem - Innensechsrund TX
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288115577
Sonepar Artikelnummer
120617169
Hersteller Artikelnummer
05071092001
Hersteller Typ
05071092001
Hersteller Artikel Nr.:
05071092001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe (TX):
25
Gesamtlänge:
89 mm
Schraubsystem:
Innensechsrund TX
Anschlussmaß:
6.3 mm
Klingenstärke:
5.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


