WERA - 3868/4 Innenvierkant Bits, Edelstahl, # 3 x 89 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071099001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Größe - 3
Gesamtlänge - 89 mm
Schraubsystem - Innensechskant
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288115614
Sonepar Artikelnummer
120617591
Hersteller Artikelnummer
05071099001
Hersteller Typ
05071099001
Hersteller Artikel Nr.:
05071099001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Größe:
3
Gesamtlänge:
89 mm
Schraubsystem:
Innensechskant
Bitgröße:
3 mm
Klingenstärke:
5.5 mm
Federkugelbefestigung:
Nein
Mit Loch:
Nein
Geeignet für Einsatz mit Schlag:
Nein
Zweiseitig:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82079030
Gewicht:
0.017 kg


