WERA - 3869/4 Steckschlüsseleinsätze, Edelstahl, 13 x 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05071225001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schlüsselweite - 13 mm
Länge - 50 mm
Zwölfkanteinsatz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288118158
Sonepar Artikelnummer
120617728
Hersteller Artikelnummer
05071225001
Hersteller Typ
05071225001
Hersteller Artikel Nr.:
05071225001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schlüsselweite:
13 mm
Länge:
50 mm
Zwölfkanteinsatz:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Für Schlagschrauber:
Nein
Mit Gelenk:
Nein
Magnetisch:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82042000
Gewicht:
0.041 kg


