WERA - 391/3 Schlauchklemmen-SD Satz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05135311001
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 3
Gesamtzahl der Werkzeuge - 3
Verpackung - Karton (Box)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288169860
Sonepar Artikelnummer
120796267
Hersteller Artikelnummer
05135311001
Hersteller Typ
05135311001
Hersteller Artikel Nr.:
05135311001
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
3
Gesamtzahl der Werkzeuge:
3
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Anzahl der Innensechskant-Steckschlüssel:
0
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.440 kg


