Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 391 Schlauchklemmen-Schraubendreher, 7 x 167 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 391 Schlauchklemmen-Schraubendreher, 7 x 167 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05028150001

  • Gesamtlänge - 265 mm

  • Ausführung - Handgriff

  • Werkstoff des Griffs - sonstige

  • Schlüsselweite - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288004710

Sonepar Artikelnummer

120615697

Hersteller Artikelnummer

05028150001

Hersteller Typ

05028150001

Hersteller Artikel Nr.:

05028150001

Gesamtlänge:

265 mm

Ausführung:

Handgriff

Werkstoff des Griffs:

sonstige

Schlüsselweite:

7 mm

Flexibel:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Magnetisch:

Nein

Klingenlänge:

167 mm

Klingenform:

rund

Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:

Ja

Schlüsseltiefe:

90 mm

Geeignet für Drehstift:

Nein

Mit Drehstift:

Nein

Mit Abrollschutz:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.114 kg

Schlauchklemmen-Schraubendreher für Außensechskantschrauben. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit biegsamer Rundklinge. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. Hochwertiger Schlauchklemmen-Schraubendreher von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit biegsamer Klinge zum Erreichen schwer zugänglicher Stellen. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs.