Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 392 Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft, 1/4 x 177 mm

WERA
kopierenkopieren
WERA - 392 Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft, 1/4 x 177 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05028160001

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Schaftlänge - 177 mm

  • Gesamtlänge - 275 mm

  • T-Griff - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288041418

Sonepar Artikelnummer

120616491

Hersteller Artikelnummer

05028160001

Hersteller Typ

05028160001

Hersteller Artikel Nr.:

05028160001

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Schaftlänge:

177 mm

Gesamtlänge:

275 mm

T-Griff:

Nein

Magnetisch:

Ja

Anschlussmaß:

6.3 mm

Flexibel:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82054000

Gewicht:

0.129 kg

Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft und Schnellwechselfutter. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und ergonomisches Verschrauben. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Mit biegsamer Rundklinge. Für Bits mit 1/4'' Außensechskantantrieb. Hochwertiger Bits-Handhalter mit flexiblem Schaft von Wera. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für hohe Arbeitsgeschwindigkeiten und besonders ergonomisches Verschrauben. Kraftform Plus: Harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren. Mit Schnellwechselfutter für schnellen Bit-Wechsel. Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen. Geeignet für die Aufnahme von Bits mit 1/4''-Außensechskantantrieb nach DIN ISO 1173-C 6,3.