WERA - 393 S Bit-Handhalter extra slim, flexibler Schaft

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05028161001
Anschlussmaß - 1/4 Zoll
Schaftlänge - 98 mm
Gesamtlänge - 271.7 mm
T-Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288217660
Sonepar Artikelnummer
120795409
Hersteller Artikelnummer
05028161001
Hersteller Typ
05028161001
Hersteller Artikel Nr.:
05028161001
Anschlussmaß:
1/4 Zoll
Schaftlänge:
98 mm
Gesamtlänge:
271.7 mm
T-Griff:
Nein
Magnetisch:
Nein
Flexibel:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.120 kg


