WERA - 395 HO/7 SM Steckschlüssel-Schraubendrehersatz, 7-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05029510001
Anzahl der Stecknüsse - 0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel - 7
Gesamtzahl der Werkzeuge - 7
Verpackung - Karton (Box)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288111432
Sonepar Artikelnummer
120535913
Hersteller Artikelnummer
05029510001
Hersteller Typ
05029510001
Hersteller Artikel Nr.:
05029510001
Anzahl der Stecknüsse:
0
Anzahl der Schraubendreher-Steckschlüssel:
7
Gesamtzahl der Werkzeuge:
7
Verpackung:
Karton (Box)
Anzahl der Steckschlüssel Innensechsrund TX:
0
Mit Knarre:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.710 kg


