WERA - 395 Steckschlüssel-Schraubendreher, 7 x 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05029410001
Gesamtlänge - 230 mm
Ausführung - Handgriff
Werkstoff des Griffs - sonstige
Schlüsselweite - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288004802
Sonepar Artikelnummer
120615706
Hersteller Artikelnummer
05029410001
Hersteller Typ
05029410001
Hersteller Artikel Nr.:
05029410001
Gesamtlänge:
230 mm
Ausführung:
Handgriff
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Schlüsselweite:
7 mm
Flexibel:
Nein
Schutzisoliert 1000 V:
Nein
Magnetisch:
Nein
Klingenlänge:
125 mm
Klingenform:
rund
Geeignet für Sechskant-Gewindeschrauben:
Ja
Schlüsseltiefe:
90 mm
Geeignet für Drehstift:
Nein
Mit Drehstift:
Nein
Mit Abrollschutz:
Ja
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82054000
Gewicht:
0.103 kg


