Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 3950/9 Hex-Plus Imperial Stainless 1 ohne EFK

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05022721001

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - Ja

  • Ausführung - sonstige

  • Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288117281

Sonepar Artikelnummer

120616184

Hersteller Artikelnummer

05022721001

Hersteller Typ

05022721001

Hersteller Artikel Nr.:

05022721001

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

Ja

Ausführung:

sonstige

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Farbe:

sonstige

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.715 kg

Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Edelstahl-Winkelschlüssel vermeiden Fremdrost in Edelstahlschrauben. Winkelschlüssel sind durch ihre Größenkennzeichnung schnell zur Hand. In robuster Gürteltasche. Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ''um die Ecke'' geschraubt werden kann. Inklusive praktischer Gürteltasche.