WERA - 3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 Winkelschlüsselsatz metrisch Edst Haltefunkt. 9-teilig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022699001
Größen - 90 .. 224 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Ja
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288224477
Sonepar Artikelnummer
121067536
Hersteller Artikelnummer
05022699001
Hersteller Typ
05022699001
Hersteller Artikel Nr.:
05022699001
Größen:
90 .. 224 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Ja
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.644 kg


