Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

WERA - 3950/9 Hex-Plus Multicolour Imperial Stainless 1 SB, zöllig, Edelstahl

WERA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 05022860001

  • Anzahl der Schlüssel - 9

  • Mit Kugelkopf - Ja

  • Ausführung - Klappgriff-Halter

  • Ausführung des Handgriffes - rechtwinklig

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013288221360

Sonepar Artikelnummer

120931096

Hersteller Artikelnummer

05022860001

Hersteller Typ

05022860001

Hersteller Artikel Nr.:

05022860001

Anzahl der Schlüssel:

9

Mit Kugelkopf:

Ja

Ausführung:

Klappgriff-Halter

Ausführung des Handgriffes:

rechtwinklig

Farbe:

Satz mit mehreren Farben

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

82041100

Gewicht:

0.730 kg

Lösung des Fremdrostproblems: Edelstahl mit Edelstahl verschrauben!. Hex-Plus lässt Innensechskantschrauben länger leben. Mit Werkzeugfinder Take it easy: Farbkennzeichnung nach Größen. Farbcodierte, grifffreundliche Schlauchummantelung, auch bei niedrigen Temperaturen. Verschleißfreies Clip-Material für erhöhte Lebensdauer. Hochwertiger Winkelschlüsselsatz aus Edelstahl für zöllige Innensechskantschrauben von Wera. Edelstahl vermeidet die Übertragung von Fremdrost. Das Hex-Plus-Profil bietet größere Anlageflächen im Schraubenkopf. Die Kerbwirkung wird dadurch auf ein Minimum reduziert, die Zerstörung des Schraubenkopfes nahezu eliminiert. Mit Sechskantkugelkopf am langen Schenkel: Durch die kugelförmigen Abtriebsprofile ist ein Auslenken oder Schwenken der Werkzeugachse zur Schraubenachse möglich, so dass dadurch ''um die Ecke'' geschraubt werden kann. ''Take it easy'' Werkzeugfinder mit Farbkennzeichnung nach Größen. Im nahezu verschleißfreien Winkelschlüssel-Clip.