WERA - 3950/9 Hex-Plus Multicolour Stainless 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 05022669001
Größen - 1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel - 9
Mit Kugelkopf - Nein
Ausführung - Klappgriff-Halter
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013288185211
Sonepar Artikelnummer
120535750
Hersteller Artikelnummer
05022669001
Hersteller Typ
05022669001
Hersteller Artikel Nr.:
05022669001
Größen:
1.5 .. 10 mm
Anzahl der Schlüssel:
9
Mit Kugelkopf:
Nein
Ausführung:
Klappgriff-Halter
Ausführung des Handgriffes:
rechtwinklig
Farbe:
Satz mit mehreren Farben
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
82041100
Gewicht:
0.651 kg


